Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-51-0100 Porauslautta Dymodrill 30.0 A | AC7DRT 38D752

MILWAUKEE 48-51-0100 Coring Rig Dymodrill 30.0 A

Varastossa
Tuote: AC7DRT Malli: 48-51-0100Ristiviite: 38D752

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€781.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorim Rig Dymodrill
Vahvistimet @ 120V30.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8459290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 120VHinta
MILWAUKEE 48-51-0120 Porauslaite Dymodrill 20.0 A | AC7DRU 38D753 48-51-012020.0€741.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-51-0100 Coring Rig Dymodrill 30.0 A
€781.41 / yksikkö