Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-40-1020 Pyörösahanterä, 10 tuuman terän halkaisija, 5/8 tuuman kaari | CH6JZL 490R82

MILWAUKEE 48-40-1020 Pyörösahan terä, 10 tuuman terän halkaisija, 5/8 tuuman kaari

Varastossa
Tuote: CH6JZL Malli: 48-40-1020Ristiviite: 490R82

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Leikkurin koko5 / 8 "
Terä Dia.10 "
Terän tyyppikopiointi
Leikkaa koko0.095 "
LeikkaustapaYhdistelmäleikkaus
Timantin koputusEi
Levyn nopeus (RPM)7000 RPM
Koukun kulma22 astetta
Maks. Leikkaussyvyys4"
Hampaiden lukumäärä24
Levyn paksuus1.05 "
MuotoPyöreä
Kärjen materiaaliKovametallia on kulunut
HammasjauhoATB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin kokoTerä Dia.Terän tyyppiLeikkaa kokoLeikkaustapaeräHampaiden lukumääräPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-40-1032 Pyörösahan terä, 10 tuuman terän halkaisija, 5/8 tuuman pyörösahan terä, pyöreä kaari | CH6JZM 490R86 48-40-10325 / 8 "10 "Viimeistely0.095 "ViimeistelyPyörösahan terä801€85.37
MILWAUKEE 48-40-4220 Pyörösahanterä, 6 1/2 tuuman terän halk. | CH6JZN 56LA47 48-40-42205 / 8 "6 1 / 2 "-0.063 "Paksu metalliPyörösahan terä481€82.37
MILWAUKEE 48-40-4225 Pyörösahanterä, 6 7/8 tuuman terän halk. | CH6JZP 56LA48 48-40-422525 / 32 "6 7 / 8 "-0.063 "Paksu metalliPyörösahan terä361€78.54
MILWAUKEE 48-40-4320 Pyörösahanterä, 6 1/2 tuuman terän halkaisija, 5/8 tuuman holkki | CH6JZQ 56LA57 48-40-43205 / 8 "6 1 / 2 "-0.071 "-Pyörösahan terä541€80.96
MILWAUKEE 48-40-4345 Pyörösahanterä, 8 tuuman terän halkaisija, 5/8 tuuman kaari | CH6JZR 56LA60 48-40-43455 / 8 "8"-0.094 "-Pyörösahan terä581€99.74
MILWAUKEE 48-40-1040 Pyörösahanterä, 10 1/4 tuuman terän halkaisija, 40 hammasta, 0.102 tuuman leikkausleveys | CT3HHC 490R89 48-40-1040-----Pyörösahan terä-1€61.77
MILWAUKEE 48-40-1036 Pyörösahanterä, 10 tuuman terän halkaisija, 0.094 tuuman leikkuuleveys, 5/8 tuuman karan koko, 2 kpl | CT3HHD 490R87 48-40-1036-----Pyörösahan terä-2€159.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-40-1020 Pyörösahan terä, 10 tuuman terän halkaisija, 5/8 tuuman kaari
€46.33 / yksikkö