Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-5033 Pistorasiasovittimet Impact Pk3 | AF6JAF 19RK08

MILWAUKEE 48-32-5033 Socket Adapters Impact Pk3

Varastossa
Tuote: AF6JAF Malli: 48-32-5033Ristiviite: 19RK08

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasiaadapterit
MateriaaliOma Duty Steel
Palojen lukumäärä3
TyyppiVaikutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)9.84
Laivan pituus (cm)7.3
Laivan leveys (cm)1.8
HS-koodi8466100175

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-5033 Socket Adapters Impact Pk3
€42.39 /pakkaus