Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4412 Insert Bit Phillips #2 1 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AE3MLM 5EAX1

MILWAUKEE 48-32-4412 Syöttöterä Phillips #2 1 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3MLM Malli: 48-32-4412Ristiviite: 5EAX1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliPhillips
MateriaaliOma teräs
Pistekoko#2
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-32-4604 Insert Bit Phillips #2 1 tuuman pituus - 25 kpl pakkaus | AE3MLP 5EAX3 48-32-460425€31.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4412 Syöttöterä Phillips #2 1 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus
€4.27 /pakkaus