Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-8850X6 Työkalunaru, 40 tuumaa, harmaa, enintään 35 lbs Työkuorma | CE9DHH 349FA3

MILWAUKEE 48-22-8850X6 Työkalunauha, pituus 40 tuumaa, harmaa, 35 lbs Max. Työkuorma

Varastossa
Tuote: CE9DHH Malli: 48-22-8850X6Ristiviite: 349FA3
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
€587.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökaluhihna
VäriHarmaa
LaitteistomateriaaliNylon / teräs
Pituus40 "
Linjan materiaaliNylon
Maks. Työkuorma35 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
MILWAUKEE 48-22-8812X6 työkalunauha, pituus 72 tuumaa, musta/punainen, maks. 10 paunaa. Työkuorma | CE9DHD 349FA5 48-22-8812X6Musta / punainen72 "€397.64
MILWAUKEE 48-22-8817X6 työkalunauha, 72 tuuman pituus, musta, 15 paunaa maks. Työkuorma | CE9DHE 349FA7 48-22-8817X6Musta72 "€446.71
MILWAUKEE 48-22-8816X6 työkalunauha, 54 tuuman pituus, musta, maks. 15 paunaa. Työkuorma | CE9DHF 349FA6 48-22-8816X6Musta54 "€409.10
MILWAUKEE 48-22-8811X6 työkalunauha, pituus 54-7/16 tuumaa, musta/punainen, maks. 10 lbs. Työkuorma | CE9DHG 349FA4 48-22-8811X6Musta / punainen54-7 / 16 "€282.53
MILWAUKEE 48-22-8810X6 Työkalunaru, 36-5/16 tuumaa, musta/punainen, enintään 10 kg Työkuorma | CE9DHJ 349FA1 48-22-8810X6Musta / punainen36-5 / 16 "€238.62
MILWAUKEE 48-22-8815X6 Työkalunaru, 36-5/16 tuumaa, musta, enintään 15 kg Työkuorma | CE9DHK 349FA2 48-22-8815X6Musta36-5 / 16 "€293.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-8850X6 Työkalunauha, pituus 40 tuumaa, harmaa, 35 lbs Max. Työkuorma
€587.98 / yksikkö