Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-3406 Lukituspihdit Pitkä nenä 6 tuuman pituus | AG3BPD 32TR82

MILWAUKEE 48-22-3406 Lukituspihdit Pitkä nokka, 6 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG3BPD Malli: 48-22-3406Ristiviite: 32TR82
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
€32.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit lukitaan
Suorittaa loppuunKromattu
Kahvan tyyppiMukava kahva
Leuan kapasiteetti2"
Leuan pituus1 45 / 64 "
Leuan vapautusvipu1-käden
Leuan tyyliPitkä nenä
Leuan paksuus3 / 16 "
LeukatyyppiPitkä nenä
Leuan leveys3 / 16 "
Pituus6"
MateriaaliTeräs
RuuvimekanismiMomenttilukko (TM)
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
LankaleikkuriKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8203206030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiLeuan pituusLeukatyyppiLeuan leveysPituusHinta
MILWAUKEE 48-22-3410 Lukituspihdit kaareva leuka 10 tuuman pituus | AG3BNW 32TR75 48-22-34103"1.156 "Kaareva leuka29 / 64 "10 "€33.53
MILWAUKEE 48-22-3407 Lukituspihdit kaareva leuka 7 tuuman pituus | AG3BNX 32TR76 48-22-34071.5 "1 5 / 64 "Kaareva leuka13 / 32 "7"€33.00
MILWAUKEE 48-22-3420 Lukituspihdit kaareva leuka 10 tuuman pituus | AG3BNY 32TR77 48-22-34202.5 "1.187 "Kaareva leuka31 / 64 "10 "€29.35
MILWAUKEE 48-22-3405 Lukituspihdit kaareva leuka 5 tuuman pituus | AG3BNZ 32TR78 48-22-34051.75 "29 / 32 "Kaareva leuka23 / 64 "5"€30.14
MILWAUKEE 48-22-3510 Lukituspihdit, suora leuka 10 tuuman pituus | AG3BPA 32TR79 48-22-35101.75 "1 15 / 64 "Suora leuka5 / 8 "10 "€29.82
MILWAUKEE 48-22-3507 Lukituspihdit, suora leuka 7 tuuman pituus | AG3BPB 32TR80 48-22-35071.75 "19 / 64 "Suora leuka5 / 8 "7"€28.99
MILWAUKEE 48-22-3409 Lukituspihdit Pitkä nenä 9 tuuman pituus | AG3BPC 32TR81 48-22-34092.125 "2 3 / 32 "Pitkä nenä3 / 16 "9"€38.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-3406 Lukituspihdit Pitkä nokka, 6 tuuman pituus
€32.50 / yksikkö