Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-20-7414 Hammer Drill Bit Sds Plus 3/16 x 12 In | AB7QEV 23Y525

MILWAUKEE 48-20-7414 vasaraporanterä Sds Plus 3/16 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7QEV Malli: 48-20-7414Ristiviite: 23Y525

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide-vasarapora
Kärki Dia.3 / 16 "
Poraus pituus10 "
Leikkureiden lukumäärä2
Kokonaispituus12 "
Varren muotoSDS Plus
Varren koko25 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.Poraus pituusKokonaispituusHinta
MILWAUKEE 48-20-7085 -vasaraporanterät SD 1 + 18 tuumaa | AB7QDA 23Y481 48-20-70851"16 "18 "€94.76
MILWAUKEE 48-20-7058 Poravasara Sds Plus 11/16 x 8 In | AB7QDJ 23Y489 48-20-705811 / 16 "6"8"€47.84
MILWAUKEE 48-20-7066 Poravasara Sds Plus 3/4 x 18 In | AB7QDR 23Y497 48-20-70663 / 4 "16 "18 "€68.76
MILWAUKEE 48-20-7065 -vasaraporanterät SDS Plus 3/4 x 12 tuumaa | AB7QDT 23Y498 48-20-70653 / 4 "10 "12 "€51.91
MILWAUKEE 48-20-7067 -vasaraporanterät SDS Plus 3/4 x 24 tuumaa | AB7QDV 23Y501 48-20-70673 / 4 "22 "24 "€119.67
MILWAUKEE 48-20-7061 -vasaraporanterät SDS Plus 3/4 x 8 tuumaa | AB7QDW 23Y502 48-20-70613 / 4 "6"8"€46.97
MILWAUKEE 48-20-7473 -vasaraporanterät SDS Plus 1/2 x 10 In | AB7QEB 23Y507 48-20-74731 / 2 "8"10 "€24.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-20-7414 vasaraporanterä Sds Plus 3/16 x 12 tuumaa
€28.59 / yksikkö