MILWAUKEE 4272-21 magneettiporauspuristinsarja 14-7 / 64 tuuman korkeus | AH9MZY 40LJ21

MILWAUKEE 4272-21 magneettiporapuristinsarja, korkeus 14-7/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9MZY Malli: 4272-21Ristiviite: 40LJ21

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,702.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen porapuristin
Ampeeria13.0
Kapasiteetti teräs1-5 / 8 "
Istukan koko3 / 4 "
Johdollinen / langatoncorded
Magneetti tyyppiElectro
Moottori HP2.30
Ei kuormitusta RPM475 ja 730
Kokonaiskorkeus14 7 / 64 "
KäännettäväEi
Työkalun pituus11.25 "
Työkalun paino30.0 lb
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)70.87
Laivan leveys (cm)55.88
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Porausmatka: 5-3 / 4 "
    • Porakohdan paine: 800 paunaa
    • Poraa keskustaan ​​pohjasta: 1-1 / 4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusTyökalun pituusTyökalun painoHinta
MILWAUKEE 4274-21 magneettiporauspuristinsarja 14 tuuman korkeudella | AH9MZZ 40LJ22 4274-2114 "13.75 "30.5 lb€3,011.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 4272-21 magneettiporapuristinsarja, korkeus 14-7/64 tuumaa
€1,702.58 / yksikkö