MILWAUKEE 2820-21PS Repusuihkutussarja, Repusuihkutyyppi, Nurmikko- ja puutarharuiskutussovellus | CF2PWC 55HA89

MILWAUKEE 2820-21PS reppuruiskusarja, reppuruiskun tyyppi, nurmikon ja puutarhan ruiskusovellus

Varastossa
Tuote: CF2PWC Malli: 2820-21PSRistiviite: 55HA89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€845.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmaruisku liipaisimella
Täytä aukon koko4-1 / 2 "
Letkun pituus48 "
Letkun materiaaliPVC
Säiliön suodattimessaKyllä
SäiliömateriaaliHDPE
Sauvan pituus24 "
Sauvan materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7675
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 2820-21PS -reppuruiskusarja on ihanteellinen tehokkaaseen ja kätevään torjunta-aineiden tai rikkakasvien torjunta-aineiden levitykseen maatalous-, maisemointi- ja tuholaistorjunta-asetuksissa. Sen ergonominen reppurakenne takaa helpon käytön ja siirrettävyyden, kun taas mukana toimitettu akkukäyttöinen pumppu mahdollistaa tarkan ruiskutuksen.

Ominaisuudet:

  • Tämä sarja sisältää kestävän HDPE-säiliön, joka varmistaa pitkäikäisyyden ja kemikaalien kestävyyden.
  • Se tarjoaa huomattavan 4 gallonan säiliön tilavuuden pidennetyn ruiskutusajan takaamiseksi, minimoiden toistuvien täyttöjen tarpeen ja parantaen yleistä tehokkuutta.
  • Tässä ruiskusarjassa on 48 tuuman PVC-letku, 4-1/2 tuuman täyttöaukko ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu sauva, joka tarjoaa joustavuutta, helppoa täyttöä ja parannettua kestävyyttä.
  • Se sisältää kulmasuuttimen sovittimen, tuulettimen suuttimen, monijännitelaturin, sähkökäyttöisen pohjan sekä Viton-tiivisteet ja tiivisteet kemikaalien kestävyyttä varten.
  • Tässä ruiskusarjassa on säädettävä suutin kartio- ja tuuletinruiskutuskuvioilla, mikä mahdollistaa mukautuvuuden ruiskutustarpeisiin.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Milwaukee akkulaturi: Se on välttämätön ruiskun akun lataamiseksi, mikä varmistaa johdonmukaisen ja luotettavan virtalähteen, jolloin käyttäjät voivat säilyttää tehokkuuden ja mukavuuden ruiskutussovelluksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän tätä Milwaukeen reppuruiskusarjaa?

A.

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE), mukaan lukien käsineet, suojalasit ja pitkähihaiset vaatteet minimoidaksesi kemikaalin kosketuksen.
  • Varmista ruiskutusalueen asianmukainen tuuletus ja harkitse hengityssuojaimen käyttöä suljetuissa tiloissa työskennellessäsi kemikaalihöyryjen hengittämisen estämiseksi.
  • Puhdista ruisku huolellisesti ennen vaihtamista kemikaalien välillä ristikontaminaation estämiseksi ja käytä ruiskuja mahdollisuuksien mukaan tiettyihin ratkaisuihin.
  • Noudata asianmukaisia ​​akun latausmenetelmiä ja käytä vain määritettyä laturia ylilatauksen ja mahdollisten turvallisuusriskien välttämiseksi.
  • Vapauta ruiskun paine ennen huoltoa vahingossa tapahtuvan ruiskutuksen ja kemikaalien altistumisen estämiseksi.
  • Huomioi tuulen suunta ruiskutuksen aikana tahattoman ajautumisen välttämiseksi, levitä ruisku huolellisesti ja tarkasti ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
  • Säilytä ruiskua ja kemikaaleja viileässä, kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonvalolta ja lämmöltä ja varmista, ettei ruisku kaatu vahingossa.

K. Sisältääkö sarja vaihdettavat säiliöt?

V. Kyllä, tässä Milwaukee 2820-21PS -reppuruiskusarjassa on vaihdettavat säiliöt, joiden avulla käyttäjät voivat vaihtaa eri ratkaisujen tai kemikaalien välillä tarpeen mukaan ruiskutustehtäviensä aikana.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän Milwaukeen reppuruiskusarjan?

A.

  • Tyhjennä säiliö jokaisen käytön jälkeen ja huuhtele puhtaalla vedellä.
  • Puhdista suutin ja sauva liottamalla puhdistusliuoksessa tai käyttämällä harjaa.
  • Tarkasta säännöllisesti tiivisteet ja tiivisteet kulumien tai vaurioiden varalta ja vaihda ne tarvittaessa.
  • Levitä silikonipohjaista voiteluainetta O-renkaisiin ja liikkuviin osiin sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Säilytä ruisku pystyasennossa viileässä, kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonvalolta.
  • Lataa akku valmistajan ohjeiden mukaisesti ja säilytä sitä asianmukaisesti.
  • Tarkasta säännöllisesti kaikki osat kulumisen, vaurioiden tai korroosion varalta.
  • Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat nopeasti optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 2820-21WS Repusuihkusarja, Repusuihkutyyppi | CF2PWD 55HA90 2820-21WS€865.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2820-21PS reppuruiskusarja, reppuruiskun tyyppi, nurmikon ja puutarhan ruiskusovellus
€845.92 / yksikkö