MILWAUKEE 2817A-21 viemärinpuhdistuskone, johdoton, M18 3/8 tuuman kaapelin halkaisija | CT3JTH 792V02

MILWAUKEE 2817A-21 Drain Cleaning Machine, Cordless, M18 3/8 Inch Cable Dia

Varastossa
Tuote: CT3JTH Malli: 2817A-21Ristiviite: 792V02

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€920.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä puhdistuskone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.5775
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MILWAUKEE MXF500-1CP, MXFCP203 Viemärien puhdistuskone ja akku, johdoton, Mx Fuel Auto | CT3JTF 380FK9 MXF500-1CP, MXFCP203Akku€5,218.51
MILWAUKEE MXF501-1CP, MXFCP203 Viemärien puhdistuskone ja akku, johdoton, Mx Fuel Auto | CT3JTG 380FL0 MXF501-1CP, MXFCP203Akku€5,854.59
MILWAUKEE 2775B-211, 47-53-2775, 48-53-2775 Tyhjennyspistoolisarja, rumpu, kaapeli, johdoton, kytkinpaketti, M18, 1 1/4 - 4 tuuman putkelle | CT3JTL 380FL2 2775B-211, 47-53-2775, 48-53-2775pakki€1,786.96
MILWAUKEE 2775C-222, 47-53-2775, 48-53-2773 Tyhjennyspistoolisarja, rumpu, kaapeli, johdoton, kytkinpaketti, M18, 1 1/4 - 4 tuuman putkelle | CT3JTM 380FL3 2775C-222, 47-53-2775, 48-53-2773pakki€2,557.94
MILWAUKEE MXF500-1CP, MXF500-1CP viemärirumpukonesarja, johdoton, Mx polttoaine, auto, 0 kairaa | CT3JZY 375RD0 MXF500-1CP, MXF500-1CPpakki€9,201.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2817A-21 Drain Cleaning Machine, Cordless, M18 3/8 Inch Cable Dia
€920.75 / yksikkö