MILWAUKEE 2775B-211 48-11-1865 Tyhjennyspistoolisarja, 18.0 V, 5.0 Ah, avaimeton istukka | CF2JPQ 338AP6

MILWAUKEE 2775B-211 48-11-1865 Tyhjennyspistoolisarja, 18.0 V, 5.0 Ah, avaimeton istukka

Varastossa
Tuote: CF2JPQ Model: 2775B-211 48-11-1865Ristiviite: 338AP6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,547.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyspuhdistussarja
Akun kapasiteetti5 Ah
Kaapelin koko3 / 8 "
Istukkatyyppiavaimeton
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus1-1 / 4 "- 4"
Maks. Juosta100 ft
Työkalujen määrä1
Käyntinopeus0 250 - XNUMX XNUMX rpm
Jännite18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.445
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoHinta
MILWAUKEE 2775A-211 48-11-1865 Tyhjennyspistoolisarja, 18.0 V, 5.0 Ah, avaimeton istukka | CF2JPP 338AP5 2775A-211 48-11-18655 / 16 "€1,517.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2775B-211 48-11-1865 Tyhjennyspistoolisarja, 18.0 V, 5.0 Ah, avaimeton istukka
€1,547.92 / yksikkö