Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH EQUIPMENT MC509 Med Duty Cut Attachment 90 Degree Head | AE8YCF 6GJF4

MILLER-SMITH EQUIPMENT MC509 Med Duty Cut -kiinnike 90 asteen pää

Varastossa
Tuote: AE8YCF Malli: MC509Ristiviite: 6GJF4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€579.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskitehoinen leikkaava lisälaite
Leikkaa6"
TullimääräHeavy Duty
Suorittaa loppuunNikkelilevy
polttoaineKaikki polttoainekaasut
KaasupalveluKaikki polttoainekaasut
Pää90 Tutkinnot
Pään kulma90 Tutkinnot
Pituus11.25 "
Polttimen kahvaWH100
Hitsaa jopa1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 11-1/4" pituus, leikattu jopa 6"

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT MC509 Med Duty Cut -kiinnike 90 asteen pää
€579.56 / yksikkö