Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET H698 Vastavirtauksen takaiskuventtiilisarja 2 kpl | AC9ZVF 3LVR7

MILLER-SMITH EQUIPMENT H698 vastavirtausventtiilisarja 2 kpl

Varastossa
Tuote: AC9ZVF Malli: H698Ristiviite: 3LVR7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuunnanvaihtoventtiilin sarja
Yhteys9/16 "-18 R & L
rakentaminenMessinki
ToimintoEstää kaasujen käänteisen virtauksen
Palojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET H697 Paluuvirtauksen takaiskuventtiilisarja taskulampuille | AC9ZVE 3LVR6 H697€43.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT H698 vastavirtausventtiilisarja 2 kpl
€41.75 / yksikkö