Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET AC309 Vakioleikkuuterä | AE8YCM 6GJG3

MILLER-SMITH EQUIPMENT AC309 Standard Duty -leikkuulaite

Varastossa
Tuote: AE8YCM Malli: AC309Ristiviite: 6GJG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€530.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiovarusteinen leikkuuterä
Leikkaa3"
TullimääräNormaali tulli
Suorittaa loppuunNikkelilevy
KaasupalveluKaikki polttoainekaasut
Pää90 Tutkinnot
Pään kulma90 Tutkinnot
Pituus8.5 "
Polttimen kahvaAW1A
TyyppiLentoyhtiösarja
Hitsaa jopa1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8468905000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT AC309 Standard Duty -leikkuulaite
€530.97 / yksikkö