Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET 30-100-540 Keskiraskaat säätimet 1-vaiheinen happi | AE4EPV 5JPH3

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-100-540 Keskitehoinen säädin, 1-vaiheinen happi

Varastossa
Tuote: AE4EPV Malli: 30-100-540Ristiviite: 5JPH3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€336.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainesäädin
Rungon halkaisija2"
Rungon materiaaliKiinteä messinki
CGA-liitäntä540
CGA-liitäntä9 / 16-18 suhteellinen kosteus
SylinterikaasuHappi
Toimitus100 psi
Toimituspaineen alue100 psi
KalvomateriaaliNeopreeni
KaasupalveluHappi
Mittarin koko2"
Mittaa toimituspaineen150
TuloliitäntäCGA-540
Tulomittari4000 psi
Maks. Tulopaine3500 psi
Liitäntä9/16 "-18 RH B
Kokonaispituus4.75 "
Säätimen kapasiteettiKeskitaso
harjoittelupaikkojaYksi
Syöttöpainemittari4000 psi
TyyppiSingle Stage

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.278
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulomittariCGA-liitäntäCGA-liitäntäMaks. TulopaineLiitäntäKokonaispituusharjoittelupaikkojaTyyppiHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET 30-15-300 Keskiraskaat säätimet 1-vaiheinen asetyleeni | AE3NJQ 5EFW4 30-15-3004000 psi3009 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "YksiSingle Stage€318.58
MILLER-SMITH-LAITTEET 30-15-520 Keskiraskaat säätimet 1-vaiheinen asetyleeni | AE3NJR 5EFW5 30-15-520400 psi5209 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "YksiSingle Stage€355.66
MILLER-SMITH-LAITTEET 30-15-200 Keskiraskaat säätimet 1-vaiheinen asetyleeni | AE3NJT 5EFW6 30-15-200400 psi2009 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "YksiSingle Stage€355.43
MILLER-SMITH-LAITTEET 30-50-510 Keskiraskaat säätimet 1-vaiheinen Lp-kaasu | AE3NJU 5EFW7 30-50-510400 psi5109 / 16-18 OIKEA B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "YksiSingle Stage€315.97
MILLER-SMITH-LAITTEET 30-150-580 Keskiraskaat säätimet 1 vaihe Argon / n | AE3NJV 5EFW8 30-150-5804000 psi5805 / 8-18 RH Sisäinen3500 psi5/8 "-18 RH sisäinen4.75 "YksiSingle Stage€319.80
MILLER-SMITH-LAITTEET 30-100-350 Keskiraskaat säätimet 1 vaihe H / metaani | AE3NJW 5EFX0 30-100-3504000 psi3509 / 16-18 OIKEA B3500 psi9/16 "-18 LH B4.75 "YksiSingle Stage€322.84
MILLER-SMITH-LAITTEET 30-450-580 Keskiraskaat säätimet 1-vaiheinen typpi | AE3NJX 5EFX1 30-450-5804000 psi5807/16 "-20 hohto3500 psi7/16 "-20 soihdutettu4.75 "YksiSingle Stage€329.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-100-540 Keskitehoinen säädin, 1-vaiheinen happi
€336.50 / yksikkö