Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET 12-1401-02 Pieni soihtu kärki nro 2 | AF2AHD 6PHF4

MILLER-SMITH EQUIPMENT 12-1401-02 Pienen taskulampun kärki nro 2 kärki

Varastossa
Tuote: AF2AHD Malli: 12-1401-02Ristiviite: 6PHF4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPieni soihtu kärki
Asetyleenivirta9 cfh
Asetyleenipaine2 psi
Liekin tyyppiYksi
KaasupalveluAsetyleeni, vety
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasupalveluKokoHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET 12-1401-03 Pieni taskulampun kärki nro 3 | AF2AHE 6PHF5 12-1401-03Kaikki polttoainekaasut3"€69.33
MILLER-SMITH-LAITTEET 12-1401-04 Pieni taskulampun kärki nro 4 | AF2AHF 6PHF6 12-1401-04Kaikki polttoainekaasut4mm€69.13
MILLER-SMITH-LAITTEET 12-1401-05 Pieni taskulampun kärki nro 5 | AF2AHG 6PHF7 12-1401-05Kaikki polttoainekaasut5"€67.29
MILLER-SMITH-LAITTEET 12-1401-07 Pieni taskulampun kärki nro 7 | AF2AHJ 6PHF9 12-1401-07Kaikki polttoainekaasut7€67.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 12-1401-02 Pienen taskulampun kärki nro 2 kärki
€67.45 / yksikkö