Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER FLUID POWER 1A349A Rod Clevis Mount valurauta 3 1/4 tuuman reikä | AA8TQA 1A349

MILLER FLUID POWER 1A349A Tanko Clevis Mount valurauta, 3 1/4 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AA8TQA Malli: 1A349ARistiviite: 1A349

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRod Clevis -vuori
Pora Dia.3-1 / 4 "
ToimintoAntaa sylinteritangon kytkeä työhön
MateriaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8412909015
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER FLUID POWER 1A349A Tanko Clevis Mount valurauta, 3 1/4 tuuman reikä
€81.57 / yksikkö