MILLER ELECTRIC 907518 Langansyöttöhitsaajat Mig / keppi / DC Tig | AA8MLW 19D433

MILLER ELECTRIC 907518 Langansyöttöhitsaajat Mig/tikku/tasavirta Tig

Varastossa
Tuote: AA8MLW Malli: 907518Ristiviite: 19D433

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,987.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangansyöttöhitsaajat
ToimintoTikku, TIG DC, MIG, Flux Cored
Hz50/60
panos20A
Tulojännite120V tai 230V
OCV90V
Kokonaissyvyys14.5 "
Kokonaiskorkeus14.5 "
kokonaisleveys9.75 "
VaiheYksi
NimellistehoMIG 150A 21.5 V: lla 20%: lla TIKKU 150A 26 V: lla 30%: lla TIG 150A 16 V: lla 30%: lla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.41
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)65.02
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8515390040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 907518 Langansyöttöhitsaajat Mig/tikku/tasavirta Tig
€5,987.98 / yksikkö