MILLER ELECTRIC 300672 Keräysletku 17 jalan pituus x 1 3/4 tuuman halkaisija | AE3TUP 5FYF0

MILLER ELECTRIC 300672 Keräysletku 17 jalan pituus x 1 3/4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AE3TUP Malli: 300672Ristiviite: 5FYF0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€462.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokoelma letku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.15
Laivan korkeus (cm)38.74
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 17 Ft. P x 1-3 / 4 "Dia.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 300672 Keräysletku 17 jalan pituus x 1 3/4 tuuman halkaisija
€462.09 / yksikkö