Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 253054 Rullaohjain Xt- ja jääpolttimiin | AC7FHV 38G630

MILLER ELECTRIC 253054 Rullaohjain Xt- ja Ice-taskulampuille

Varastossa
Tuote: AC7FHV Malli: 253054Ristiviite: 38G630

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelaopas
Ampeeria12 ja 100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: XT & ICE TORCHES

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 253054 Rullaohjain Xt- ja Ice-taskulampuille
€164.69 / yksikkö