Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 249931 Pyöreä rengas Xt 30/40 | AA6ZEA 15F413

MILLER ELECTRIC 249931 Pyörrerengas Xt 30/40

Varastossa
Tuote: AA6ZEA Malli: 249931Ristiviite: 15F413

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöritä rengas
Ampeeria30/40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
MILLER ELECTRIC 192049 Pyörrerengas 40 50 A 40c/t 55c/cm | AC7FGY 38G610 19204940/50€54.10
MILLER ELECTRIC 202809 Pyörrerengas 25 ampeeria jäälle 25c / cx 27c / t | AC7FHE 38G616 20280925€45.99
MILLER ELECTRIC 212734 Pyöreä rengas 80 ampeeria jäälle 60t 80cx 100t | AC7FHM 38G623 21273480€55.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 249931 Pyörrerengas Xt 30/40
€35.19 / yksikkö