Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 235659 Hitsauslasien varjostin 5.0 linssi | AC6KDR 34C346

MILLER ELECTRIC 235659 Hitsaussuojalasien sävy 5.0 -objektiivi

Varastossa
Tuote: AC6KDR Malli: 235659Ristiviite: 34C346

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaussuojalasit
Kehyksen väriOranssi
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysHeijastava naarmuuntumaton
Linssin väriVarjo 5.0
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriOranssi
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin väriTemppelin väriHinta
MILLER ELECTRIC 235661 Hitsaussuojalasien sävy 3.0 -objektiivi | AC6KDN 34C342 235661sininenVarjo 3.0sininen€37.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 235659 Hitsaussuojalasien sävy 5.0 -objektiivi
€38.01 / yksikkö