Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 212235 Hitsauskypärän suurennuslasi 0.75 | AB9BMX 2AVJ5

MILLER ELECTRIC 212235 Hitsauskypärän suurennusobjektiivi 0.75

Varastossa
Tuote: AB9BMX Malli: 212235Ristiviite: 2AVJ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen suurennuslasi
ToimintoTarjoaa visuaalista apua niille, jotka tarvitsevat ylimääräistä suurennusta
Levyn koko2 x 4-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3921904090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 2.50 Diopteri

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MILLER ELECTRIC 212236 Hitsauskypärän suurennusobjektiivi 1.00 | AB8WWB 2AAU5 212236Muovinen suurennuslasi€20.50
MILLER ELECTRIC 212237 Hitsauskypärän suurennusobjektiivi 1.25 | AB8WWC 2AAU6 212237Muovinen suurennuslasi€20.50
MILLER ELECTRIC 212238 Hitsauskypärän suurennusobjektiivi 1.50 | AB8WWD 2AAU7 212238Lasinen suurennuslasi€19.19
MILLER ELECTRIC 212239 Hitsauskypärän suurennusobjektiivi 1.75 | AB8WWE 2AAU8 212239Muovinen suurennuslasi€20.50
MILLER ELECTRIC 212240 Hitsauskypärän suurennusobjektiivi 2.00 | AB8WWF 2AAU9 212240Muovinen suurennuslasi€20.50
MILLER ELECTRIC 212241 Hitsauskypärän suurennusobjektiivi 2.25 | AB8WWG 2AAV1 212241Muovinen suurennuslasi€20.50
MILLER ELECTRIC 212242 Hitsauskypärän suurennusobjektiivi 2.50 | AB8WWH 2AAV2 212242Muovinen suurennuslasi€20.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 212235 Hitsauskypärän suurennusobjektiivi 0.75
€20.50 / yksikkö