Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 177876 Laajennettu kärki 50 ampeeria jäälle 50c / cm - pakkaus 5 | AC7FGV 38G607

MILLER ELECTRIC 177876 Laajennettu kärki 50 ampeeria jäälle 50c / cm - Pakkaus 5

Varastossa
Tuote: AC7FGV Malli: 177876Ristiviite: 38G607

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettu vinkki
Ampeeria50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 50 AMP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
MILLER ELECTRIC 192056 Laajennettu kärki 55 ampeeria jäälle 55c / cm - pakkaus 5 | AC7FHC 38G614 19205655€59.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 177876 Laajennettu kärki 50 ampeeria jäälle 50c / cm - Pakkaus 5
€65.18 / yksikkö