Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL P950QC-7 / UGN Koko kehon valjaat Universal 400 Lb Green | AA8MLB 19D182

MILLER BY HONEYWELL P950QC-7/UGN kokovartalovaljaat, yleiskäyttöiset 400 Lb vihreät

Varastossa
Tuote: AA8MLB Malli: P950QC-7/UGNRistiviite: 19D182

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€409.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetPika-yhteys
VäriVihreä
Edessä oleva D-rengasEi
LaitteistomateriaaliTeräs
Valjaiden käyttöRakentaminen, suljettu tila
Jalkahihnan soljetPika-yhteys
Olkahihnan soljetKitka
SivurenkaatKyllä
KokoYleismaailmallinen
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus5000 lb
NauhamateriaaliPolyesteri, uretaanielastomeeri
Painokapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSivurenkaatVetolujuusNauhamateriaaliHinta
MILLER BY HONEYWELL P950QC / UGN Koko kehon valjaat Universal 400 Lb Green | AD7TGX 4GE87 P950QC / UGNEi6000 lbPolyesteri€364.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL P950QC-7/UGN kokovartalovaljaat, yleiskäyttöiset 400 Lb vihreät
€409.15 / yksikkö