Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL 9099X / 1 Jousituksen Trauma Turvalaite Musta / Oranssi | AE6AAG 5PB18

MILLER BY HONEYWELL 9099X/1 jousitus Trauma-turvalaite Musta/oranssi

Varastossa
Tuote: AE6AAG Malli: 9099X/1Ristiviite: 5PB18

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousituksen trauma-turvalaite
VäriMusta / oranssi
MateriaaliNylon
KokoVain yksi koko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 9099X/1 jousitus Trauma-turvalaite Musta/oranssi
€44.26 / yksikkö