Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL 8186V-Z7 / 6FTV -kiinnityspistoke väliaikainen 5000 lb | AG9GJA 20A142

MILLER BY HONEYWELL 8186V-Z7/6FTV-ankkuriliitin Väliaikainen 5000 lb.

Varastossa
Tuote: AG9GJA Malli: 8186V-Z7/6FTVRistiviite: 20A142

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityspistoke
IkäryhmäAikuinen
VäriHopea
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
AsennusVäliaikainen
Pituus6"
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Rengas Dia.4"
Koko6 "x 1/4"
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti400 lb
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER BY HONEYWELL 8183/2FTGN ristivarren ankkuriliitin, 400 lbs. Kapasiteetti, 2 jalkaa. Kokonaispituus, D-rengas | CH9YNJ 20ZP25 8183 / 2FTGN€107.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 8186V-Z7/6FTV-ankkuriliitin Väliaikainen 5000 lb.
€120.26 / yksikkö