MILLER BY HONEYWELL 51 / 7FT Jalusta Kevyt | AE6HWM 5T536

MILLER BY HONEYWELL 51/7FT jalusta kevyt

Varastossa
Tuote: AE6HWM Malli: 51/7FTRistiviite: 5T536

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,546.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu avaruusjalusta
VäriHopea
Korkeusalue48 - 72 "
MateriaaliLujat alumiini
Maks. Työkuorma400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Perussäteen alue (38-66 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusalueHinta
MILLER BY HONEYWELL 51X / 9FT kolmijalka 9 jalkaa alumiinia 310 paunaa AD2EGC 3NPV9 51X / 9FT108 "€2,188.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 51/7FT jalusta kevyt
€1,546.76 / yksikkö