SEYMOUR MIDWEST 42204GR Kultivaattori 60 tuuman pituus Alumiini | AH3FQW 31MJ66

SEYMOUR MIDWEST 42204GR kultivaattori, pituus 60 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AH3FQW Malli: 42204GRRistiviite: 31MJ66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€72.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähara
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiSuoraan
PäämateriaaliTeräs
Piikkien pituus4-1 / 2 "
Piikkien lukumäärä4
Kokonaispituus64 "
PiikkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Piikkien leveys: 5 "
    • Piikkikuvio: kaareva
    • Alamerkki: SEYMOUR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 42204GR kultivaattori, pituus 60 tuumaa alumiinia
€72.79 / yksikkö