Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 24SW0010 Olkalevy, Nylon, #10 Koko, 40Pk | AD7BJY 4DCP7

MICRO PLASTICS 24SW0010 olkalevy, nylon, koko #10, 40 pk

Varastossa
Tuote: AD7BJY Malli: 24SW0010Ristiviite: 4DCP7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOlkapään aluslevy
VäriOff White
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Sopii pulttikokoihin#10
Sisällä Dia.0.201 "
Pituus0.05 "
MateriaaliNailon 6/6
Dia ulkopuolella.0.281 "
Olkapään halkaisija.0.437 "
Olkapään paksuus0.050 "
Lämpötila-40 - 185 F
TyyppiLyhyt tynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 24SW0010 olkalevy, nylon, koko #10, 40 pk
€9.33 /pakkaus