Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 17W04720 Litteä aluslevy, Nylon, Sopii, 1/4 tuuman koko, 40Pk | AD7BBC 4DAV2

MICRO PLASTICS 17W04720 litteä aluslevy, nailon, sopii, 1/4 tuuman koko, 40 pk

Varastossa
Tuote: AD7BBC Malli: 17W04720Ristiviite: 4DAV2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriOff White
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.252 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.0.472 "
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 17W04720 litteä aluslevy, nailon, sopii, 1/4 tuuman koko, 40 pk
€5.70 /pakkaus