Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 TPG-222, kääntyvä teräkolmio, 1/32 tuumaa AA8FNG 18D755

MICRO 100 Indeksoitava TPG-222 kolmio, radi 1/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8FNG Malli: TPG-222Ristiviite: 18D755

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
pinnoitepäällystämätön
Merkitty ympyrä1 / 4 "
Lisää muotoKolmio
Aseta paksuus0.125 "
Reunojen määrä3
Nenä Säde1 / 32 "
Relief-kulma11 Tutkinnot
TyyliPositiivinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)0.87
Laivan leveys (cm)0.87
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseta paksuusNenä SädeHinta
MICRO 100 TP-41 kääntyvä teräkolmio, rad 1/64 tuumaa | AA8FNC 18D751 TP-410.093 "1 / 64 "€15.23
MICRO 100 TP-42 kääntöteräkolmion radan 1/32 tuumaa | AA8FND 18D752 TP-420.093 "1 / 32 "€19.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 Indeksoitava TPG-222 kolmio, radi 1/32 tuumaa
€14.60 / yksikkö