Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QDSM-20-79 nopeasti vaihdettava kaksinkertaisen hihan metrinen | AA8FWG 18D976

MICRO 100 QDSM-20-79 Quick Change Kaksipäinen Sleeve Metric

Varastossa
Tuote: AA8FWG Malli: QDSM-20-79Ristiviite: 18D976

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Kokonaispituus79mm
Varsi0.438 "
Varsi Dia.20mm
TyyliTuuma
TyyppiNopea työkalunpidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)2.38
Laivan pituus (cm)8.57
Laivan leveys (cm)2.38
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarsi Dia.TyyppiHinta
MICRO 100 QDS-1.00-2.5 Nopea vaihtoinen kaksoispää | AA8FWB 18D971 QDS-1.00-2.52.5 "1"Nopea vaihto neliöhionta€221.67
MICRO 100 QDS-1.00-3.1 Nopea vaihtoinen kaksoispää | AA8FWC 18D972 QDS-1.00-3.13.1 "1"Nopea vaihto neliöhionta€234.49
MICRO 100 QDS-750-2.5 Nopea vaihtoinen kaksoispää | AA8FWD 18D973 QDS-750-2.52.5 "0.75 "Nopea vaihto neliöhionta€226.20
MICRO 100 QDS-750-3.1 Nopea vaihteinen kaksoispää | AA8FWE 18D974 QDS-750-3.13.1 "0.75 "Nopea vaihto neliöhionta€226.20
MICRO 100 QDSM-20-64 Quick Change kaksipäinen suojus metriikka | AA8FWF 18D975 QDSM-20-6464mm20mmNopea vaihto neliöhionta€202.13
MICRO 100 QDSM-22-64 nopeasti vaihdettava kaksoispäämitta | AA8FWH 18D977 QDSM-22-6464mm22mmNopea työkalunpidike€210.18
MICRO 100 QDSM-22-79 nopeasti vaihdettava kaksoispäämitta | AA8FWJ 18D978 QDSM-22-7979mm22mmNopea työkalunpidike€217.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QDSM-20-79 Quick Change Kaksipäinen Sleeve Metric
€210.18 / yksikkö