Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 KS-1 Speedy Sharp veitsenteroitin | AA7VRF 16R851

MICRO 100 KS-1 Speedy Sharp Knife Teroitin

Varastossa
Tuote: AA7VRF Malli: KS-1Ristiviite: 16R851

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeitsenteroitin
Moottori HP0.11 "
Kokonaissyvyys3 / 4 "
Kokonaiskorkeus1 / 2 "
kokonaisleveys0.11 "
TyyppiJuotetuille työkaluille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8205513030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hiomalaikan halkaisija. (Sis.) (Kumipäällinen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 KS-1 Speedy Sharp Knife Teroitin
€29.09 / yksikkö