Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 10-3153 kääntyvä kääntötyökalu | AA7VQN 16R835

MICRO 100 10-3153 Indeksoitava läpivientityökalu

Varastossa
Tuote: AA7VQN Malli: 10-3153Ristiviite: 16R835

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava työkalu
Aseta ruuvi16-1020
Kokonaispituus2.5 "
Varsi5 / 16 "
Torx-avain16-1060
TyyppiKäännöksen kautta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarsiHinta
MICRO 100 10-3151 kääntyvä ruuvitaltta | AA7VQM 16R834 10-31512.5 "1 / 4 "€59.29
MICRO 100 10-3155 kääntyvä kääntötyökalu | AA7VQP 16R836 10-31552.75 "3 / 8 "€72.23
MICRO 100 10-3157 kääntyvä kääntötyökalu | AA7VQQ 16R837 10-31573"1 / 2 "€79.07
MICRO 100 10-3159 kääntyvä kääntötyökalu | AA7VQR 16R838 10-31594"5 / 8 "€87.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 10-3153 Indeksoitava läpivientityökalu
€64.29 / yksikkö