MICHIGAN BRUSH MIB-MB-L3300 Skive Tool, Skive Tool, uretaani, 11 tuuman pituus, 2 1/4 tuumaa leveys, 3/4 tuumaa paksu | CT3CPN 39AR93

MICHIGAN BRUSH MIB-MB-L3300 Skive Tool, Skive Tool, Urethane, 11 Inch Length, 2 1/4 Inch Width, 3/4 Inch Thick

Tuote: CT3CPN Model: MIB-MB-L3300Ristiviite: 39AR93
€194.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MICHIGAN BRUSH MIB-SR89186 Skive Tool, Skive Tool, uretaani, 2 3/4 tuumaa pituus, 2 3/4 tuumaa leveys, 3/16 tuumaa paksu | CT3CPP 39AR94 MIB-SR89186€52.67
Tarjouspyyntö
MICHIGAN BRUSH MIB-3X3 GREEN SKIVE Skive Tool, Skive Tool, uretaani, 2 3/4 tuumaa pituus, 2 3/4 tuumaa leveys, 3/8 tuumaa paksu | CT3CPQ 39AR92 MIB-3X3 GREEN SKIVE€41.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICHIGAN BRUSH MIB-MB-L3300 Skive Tool, Skive Tool, Urethane, 11 Inch Length, 2 1/4 Inch Width, 3/4 Inch Thick
€194.99 / yksikkö