METROVAC MB-3CD Autokuivain 120VAC 260 cfm | AG9CKQ 16Z977

METROVAC MB-3CD Automotive Dryer 120VAC 260 cfm

Varastossa
Tuote: AG9CKQ Malli: MB-3CDRistiviite: 16Z977

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€767.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutokuivaaja
Ampeeria18
CFM korkea260
Moottori HP8
Virtajohdon pituus12ft.
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.4307
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)24.13
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kääntö: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METROVAC MB-3CD Automotive Dryer 120VAC 260 cfm
€767.01 / yksikkö