METRO MXUC1830G-35 Utility Cart Microban 35x18x39 3 Hylly | AB6AGA 20W687

METRO MXUC1830G-35 Utility Cart Microban 35x18x39 3 hylly

Varastossa
Tuote: AB6AGA Malli: MXUC1830G-35Ristiviite: 20W687

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,677.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Säädettävä lisäys1"
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppiKääntyvä
VäriSininen / Taupe
rakentaminenPolymeeri
Hyllyjen välinen etäisyys11 "
Suorittaa loppuunMicroban
Kahvaergonominen
Kahva mukanaKyllä
Kuorman korkki. per hylly300 paunaa
Kantavuus900 lb
MateriaaliPolymeeri
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus35 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus30 "
Hyllyn leveys18 "
TyyppiMetroMax i

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.733
Laivan korkeus (cm)99.7
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPyörä Dia.RullamateriaaliKahvaKahva mukanaKantavuusMateriaaliHyllyjen lukumääräHinta
METRO MW203 hyötykärry ruostumatonta terästä 26x18x38 3 hylly | AB6ADQ 20W632 MW203Ruostumaton teräs4"KumiSSKyllä375 lbJohdin3€1,421.90
METRO MW204 hyötykärry ruostumatonta terästä 32x18x38 3 hylly | AB6ADR 20W633 MW204Ruostumaton teräs4"KumiSSKyllä375 lbJohdin3€1,507.22
METRO MW402 hyötykärry Ss / kromi 32x18x38 3 hylly | AB6ADV 20W636 MW402SS ja Chrome4"KumiSSKyllä375 lbJohdin3€714.41
METRO MW403 hyötykärry S / kromi 38x18x38 3 Hylly | AB6ADW 20W637 MW403SS ja Chrome4"KumiSSKyllä375 lbJohdin3€780.24
METRO MW404 hyötykärry Ss / kromi 38x21x38 3 hylly | AB6ADX 20W638 MW404SS ja Chrome5"KumiSSKyllä375 lbJohdin3€876.13
METRO MW601 hyötykärry kromi 26x18x38 2 hylly | AB6ADZ 20W640 MW601kromi4"KumikromiKyllä375 lbJohdin2€400.84
METRO MW602 hyötykärry ruostumatonta terästä 26x18x38 2 hylly | AB6AEA 20W641 MW602Ruostumaton teräs4"KumiSSKyllä375 lbJohdin2€846.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MXUC1830G-35 Utility Cart Microban 35x18x39 3 hylly
€1,677.81 / yksikkö