METRO HC3-2,1836NC-1,CC9744A-1,4LD Utility Cart, jossa syvät ja matalahuuliset lankahyllyt, 375 lb:n kantavuus, hopea | CT3BPR 45TY52

METRO HC3-2,1836NC-1,CC9744A-1,4LD hyötykärry, jossa syvät ja matalahuuliset lankahyllyt, 375 lb:n kantavuus, hopea

Varastossa
Tuote: CT3BPR Model: HC3-2,1836NC-1,CC9744A-1,4LDRistiviite: 45TY52

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€398.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.444
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO HC3-2,1836NC-1,CC9744A-1,4LD hyötykärry, jossa syvät ja matalahuuliset lankahyllyt, 375 lb:n kantavuus, hopea
€398.41 / yksikkö