METRO FLCCU1 Critical Care Cart 69 15/16h x 22 3/8w | AE9YTZ 6NXJ3

METRO FLCCU1 Critical Care Cart 69 15/16h x 22 3/8w

Varastossa
Tuote: AE9YTZ Malli: FLCCU1Ristiviite: 6NXJ3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,033.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKriittinen hoitokori
Kaapin väriKevyt nauha
Rullamateriaalipolyuretaani
Laatikon väriKevyt nauha
Laatikon vetoväripunainen
MateriaaliPolymeeri
Laatikoiden lukumäärä6
Kokonaissyvyys34.25 "
Kokonaiskorkeus69 15 / 16 "
kokonaisleveys22.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO FLCCU1 Critical Care Cart 69 15/16h x 22 3/8w
€7,033.60 / yksikkö