METRO CHEMX3 Utility Chemical Cart Polymer 18w x 36l | AE8YGA 6GJY8

METRO CHEMX3 Utility Chemical Cart Polymer 18w x 36l

Varastossa
Tuote: AE8YGA Malli: CHEMX3Ristiviite: 6GJY8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,286.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyödyllinen kemiallinen ostoskori
Kapasiteetti hyllyä kohti300 lb
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHarmaa
Kantavuus600 lb
MateriaaliPolymeeri
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO CHEMX3 Utility Chemical Cart Polymer 18w x 36l
€1,286.68 / yksikkö