METRO 74UP-DCH vaijerihyllyn pylväs, 74 tuuman korkeus | AB6ALQ 20W810

METRO 74UP-DCH lankahylly, teräs, 74 tuuman korkeus

Tuote: AB6ALQ Malli: 74UP-DCHRistiviite: 20W810
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€34.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtohyllyn pylväs
VäriKupari
Suorittaa loppuunvasaran sävy
MateriaaliTeräs
Postikorkeus74 "
Pylvään leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunPostikorkeusHinta
METRO 86UPBL Vaijerihyllyn pylväs, 86 tuuman korkeus AB6AJN 20W761 86 UPBLMustaMatta86 "€39.05
Tarjouspyyntö
METRO 63UP-DSG Vaijerihyllyn teräs 63 tuuman korkeus | AB6AKH 20W779 63 UP-DSGHunter GreenLasi63 "€28.25
METRO 74UP-DSG Vaijerihyllyn pylväs, 74 tuuman korkeus | AB6AKJ 20W780 74 UP-DSGHunter GreenLasi74 "€30.63
Tarjouspyyntö
METRO 86UP-DSG Vaijerihyllyn teräs, 86 tuuman korkeus | AB6AKK 20W781 86 UP-DSGHunter GreenLasi86 "€39.05
Tarjouspyyntö
METRO 63UPW Vaijerihyllyn pylväs, 63 tuuman korkeus AB6ALJ 20W804 63 UPWValkoinenEpoksi pinnoitettu63 "€38.18
METRO 74UPW Vaijerihyllyn pylväs, 74 tuuman korkeus | AB6ALK 20W805 74 UPWValkoinenEpoksi pinnoitettu74 "€30.06
Tarjouspyyntö
METRO 86UPW Vaijerihyllyn pylväs 86 tuuman korkeus AB6ALL 20W806 86 UPWValkoinenEpoksi pinnoitettu86 "€53.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 74UP-DCH lankahylly, teräs, 74 tuuman korkeus
€34.26 / yksikkö