METRO 2454BR lankalevy 24x54 tuumaa sinkitty | AB6PCB 21Z874

METRO 2454BR lankahylly 24x54 tuumaa sinkitty

Varastossa
Tuote: AB6PCB Malli: 2454BRRistiviite: 21Z874

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€137.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko600 lb
VäriHopea
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Leveys54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.74
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)137.8
Laivan leveys (cm)61.6
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysLeveysHinta
METRO 1424BR lankalevy 14x24 tuumaa sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6MXG 21Z229 1424BR800 lb14 "24 "€247.60
METRO 1430BR lankalevy 14x30 tuumaa sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6MXH 21Z230 1430BR800 lb14 "30 "€277.61
METRO 1436BR lankalevy 14x36 tuumaa sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6MXJ 21Z231 1436BR800 lb14 "36 "€245.07
METRO 1442BR metallilevy, 14x42 tuumaa, sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6MXK 21Z232 1442BR800 lb14 "42 "€316.44
METRO 1448BR lankalevy 14x48 tuumaa sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6MXL 21Z233 1448BR800 lb14 "48 "€279.26
METRO 1460BR lankalevy 14x60 tuumaa sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6MXM 21Z234 1460BR600 lb14 "60 "€350.74
METRO 1472BR lankalevy 14x72 tuumaa sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6MXN 21Z235 1472BR600 lb14 "72 "€414.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 2454BR lankahylly 24x54 tuumaa sinkitty
€137.79 / yksikkö