METRO 2442FS Kiinteä hylly 24x42 tuumaa ruostumatonta terästä | AB6PUL 22A229

METRO 2442FS Kiinteä hylly 24x42 tuumaa ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB6PUL Malli: 2442FSRistiviite: 22A229

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€481.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä hylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
VäriHopea
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)107.32
Laivan leveys (cm)61.6
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
METRO 2442FG kiinteä hylly, 24x42 tuumaa, sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6NNT 21Z587 2442FGSinkittyTeräs€609.00
METRO 2442FS Kiinteä hylly 24x42 tuumaa ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus | AB6NPU 21Z612 2442FSLuonnollinenRuostumaton teräs€1,895.22
METRO 2442FG kiinteä hylly 24x42 tuuman sinkitty teräs | AB6PTK 22A205 2442FGSinkittyTeräs€170.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 2442FS Kiinteä hylly 24x42 tuumaa ruostumatonta terästä
€481.95 / yksikkö