METRO 2148NFS Kiinteä hylly 21x48 tuumaa ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus | AB6NTR 21Z679

METRO 2148NFS kiinteä hylly 21x48 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6NTR Malli: 2148NFSRistiviite: 21Z679

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,049.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutoklaavissa oleva hylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
VäriHopea
Syvyys21 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.14
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)122.56
Laivan leveys (cm)53.98
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysLeveysHinta
METRO 1424NFS Kiinteä hylly 14x24 tuumaa ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus | AB6NRZ 21Z663 1424NFS800 lb14 "24 "€1,272.18
METRO 1430NFS kiinteä hylly 14x30 tuuman ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus | AB6NTA 21Z664 1430NFS800 lb14 "30 "€1,306.06
METRO 1436NFS Kiinteä hylly 14x36 tuumaa ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus | AB6NTB 21Z665 1436NFS800 lb14 "36 "€1,306.06
METRO 1442NFS Kiinteä hylly 14x42 tuumaa ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus | AB6NTC 21Z666 1442NFS800 lb14 "42 "€1,582.39
METRO 1448NFS Kiinteä hylly 14x48 tuumaa ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus | AB6NTD 21Z667 1448NFS800 lb14 "48 "€1,582.39
METRO 1460NFS Hylly 14x60 tuumaa ruostumatonta terästä - 4 kpl. | AB6NTE 21Z668 1460NFS600 lb14 "60 "€1,892.61
METRO 1824NFS Kiinteä hylly 18x24 tuumaa ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus | AB6NTF 21Z669 1824NFS800 lb18 "24 "€1,446.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 2148NFS kiinteä hylly 21x48 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus
€2,049.05 / yksikkö