METRO 2142FS Kiinteä hylly 21x42 tuumaa ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus | AB6NPM 21Z606

METRO 2142FS kiinteä hylly 21x42 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6NPM Malli: 2142FSRistiviite: 21Z606

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,780.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä hylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
VäriHopea
Syvyys21 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.188
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)107.32
Laivan leveys (cm)53.98
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
METRO 2142FG kiinteä hylly 21x42 tuumaa sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6NNL 21Z581 2142FGSinkittyTeräs€582.75
METRO 2142FG kiinteä hylly 21x42 tuuman sinkitty teräs | AB6PTD 22A198 2142FGSinkittyTeräs€160.65
METRO 2142FS Kiinteä hylly 21x42 tuuman ruostumaton teräs | AB6PUE 22A223 2142FSLuonnollinenRuostumaton teräs€452.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 2142FS kiinteä hylly 21x42 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus
€1,780.55 / yksikkö