METRO 1836QC Vaijerihylly 18x36 Kromi - Pakkaus 4 | AB8KUL 26C335

METRO 1836QC lankahylly 18x36 kromi - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8KUL Malli: 1836QCRistiviite: 26C335

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€372.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHyllypidike
Koko300 lb
VäriHopea
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätötyyppiKokoVäriSyvyysSuorittaa loppuunLeveysHinta
METRO HDM1436QC Lankashyllyn pudotusmatto 14x36 tuuman kromi | AB8JXB 25W817 HDM1436QCHyllypidike250 lbHopea14 "kromi36 "€83.55
METRO HDM1448QC Vaijerihylly 14x48 tuuman kromi | AB8JXC 25W818 HDM1448QCHyllypidike250 lbHopea14 "kromi48 "€95.42
METRO HDM1836QC Vaijerihylly 18x36 tuuman kromi | AB8JXD 25W819 HDM1836QCHyllypidike250 lbHopea18 "kromi36 "€87.29
METRO HDM1848QC Vaijerihylly 18x48 tuuman kromi | AB8JXE 25W820 HDM1848QCHyllypidike250 lbHopea18 "kromi48 "€104.86
METRO HDM2136QC Lankashyllyn pudotusmatto 21x36 tuuman kromi | AB8JXF 25W821 HDM2136QCHyllypidike250 lbHopea21 "kromi36 "€102.94
METRO HDM2148QC Lankashyllyn pudotusmatto 21x48 tuuman kromi | AB8JXG 25W822 HDM2148QCHyllypidike250 lbHopea21 "kromi48 "€118.76
METRO HDM2436QC Vaijerihylly 24x36 tuuman kromi | AB8JXH 25W823 HDM2436QCHyllypidike250 lbHopea24 "kromi36 "€107.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 1836QC lankahylly 18x36 kromi - 4 kpl pakkaus
€372.05 / yksikkö