Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST202009 Tasainen aluslevy, sopii M16 kokoon, 5Pk | AE7JQE 5YMY3

METRIC BLUE UST202009 litteä aluslevy, sopii kokoon M16, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE7JQE Malli: UST202009Ristiviite: 5YMY3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Noin Pkg. Määrä5
Suorittaa loppuunMetrinen sininen
Sopii pulttikokoihinM16
Sisällä Dia.17.52mm
MateriaaliAlloy Steel
Dia ulkopuolella.32 mm
Rockwellin kovuusRC38-45
Paksuus3.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST202009 litteä aluslevy, sopii kokoon M16, 5 kpl
€4.28 /pakkaus