METALTECH M-MO32 Tukijalka 4-17/64 tuumaa pitkä teräs | AH8DEG 38HT76

METALTECH M-MO32 tukijalka, 4-17/64 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AH8DEG Malli: M-MO32Ristiviite: 38HT76

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€185.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähankainteline
Suorittaa loppuunSininen jauhemaalattu
MateriaaliTeräs
Sivumäärä0
Kokonaiskorkeus3.75 "
Kokonaispituus4.25 "
kokonaisleveys37.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)130.18
Laivan leveys (cm)95.25
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH M-MO32 tukijalka, 4-17/64 tuumaa pitkä teräs
€185.85 / yksikkö