Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METALPRO MP8008 pyöreä lävistys- / suuttimet | AD3HMV 3ZJ53

METALPRO MP8008 Pyöreä rei'itys/meistisarja

Varastossa
Tuote: AD3HMV Malli: MP8008Ristiviite: 3ZJ53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä lävistys- ja stanssisetti
Leikkauskapasiteetti3 / 8 "
MateriaaliLämpökäsitelty työkaluteräs
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lävistyksen koko (tuumaa) (1/32)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
METALPRO MP8000 pyöreä lävistys- / puristinsarja | AD3HMQ 3ZJ49 MP80001 / 4 "€90.46
METALPRO MP8002 pyöreä lävistys- / suuttimet | AD3HMR 3ZJ50 MP80025 / 16 "€90.46
METALPRO MP8004 Pyöreä lävistys- / suuttimet | AD3HMT 3ZJ51 MP80043 / 8 "€91.56
METALPRO MP8006 Pyöreä lävistys- / suuttimet | AD3HMU 3ZJ52 MP80067 / 16 "€90.46
METALPRO MP8010 Pyöreä lävistys- / suuttimet | AD3HMW 3ZJ54 MP80109 / 16 "€91.56
METALPRO MP8012 pyöreä lävistys- / suuttimet | AD3HMX 3ZJ55 MP80125 / 8 "€90.46
METALPRO MP8014 Pyöreä lävistys- / suuttimet | AD3HMY 3ZJ56 MP801411 / 16 "€90.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALPRO MP8008 Pyöreä rei'itys/meistisarja
€90.46 / yksikkö